GÜHRING Stufenbohrer HSS, 90°, Mehrfase, für Kernloch, MK, M16

Artikelnummer: Z00433940
EAN: 4031093162562
GÜHRING Stufenbohrer HSS, 90°, Mehrfase, für Kernloch, MK, M16
Brutto Set-Preis 85,32 € Netto 71,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 8379, mit Morsekegel

Zum Herstellen von Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20 273.

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

GÜHRING Typ 541. Dampfbehandelt, mit Morsekegel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannutlänge l2 mm 130
Stufen-Ø d1 14,0 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 228
Senker-Ø d2 17,5 Millimeter
für Gewinde M16
MK 2
Stufenlänge l3 38,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]