Wasch-/Tauchbehälter, Inhalt 19 Liter

Artikelnummer: Z00420264
EAN: 4036361011832
Wasch-/Tauchbehälter, Inhalt 19 Liter
Inkl. Steuern: 180,26 € VE 1 Stück Netto 151,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Behälter

- Zum sicheren Reinigen und Entfetten von Teilen und Geräten mit brennbaren Lösemitteln - Aus Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet, rot - Deckel im Brandfall selbstschließend - Für den Einsatz von Kleinteilekorb oder Pinseleinsatz geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 360
Füllmenge bei Verwendung mit Kleinteilekorb (l) 13
Höhe (mm) 360
Inhalt (l) 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen