Alu-Mehrzweckleiter 3x14 Sprossen, Arbeitshöhe 10,80 m

Artikelnummer: Z00416432
EAN: 4031405333147
Alu-Mehrzweckleiter 3x14 Sprossen, Arbeitshöhe 10,80 m
Inkl. Steuern: 634,89 € VE 1 Stück Netto 533,52 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit nivello®-Traverse

Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, 3-teilig.

- Treppengängig - Mit rutschsicherer nivello®-Traverse (liegt lose bei) - Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung - Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe - Oberleiter mit Wandrollen - Sprossenabstand: 280 mm

Leiterlänge 1 = Länge der Leiterteile (auch Länge der Stehleiter ohne Aufsteckteil) Leiterlänge 2 = Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil Leiterlänge 3 = Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Standbasis Querrohr (m) 1,10
Sprossenanzahl 3 x 14
Arbeitshöhe bis ca. (m) 10,80
Gewicht, ca. (kg) 36,5
Leiterlänge 3 (m) 9,78
Leiterlänge 2 (m) 6,98
Leiterlänge 1 (m) 4,18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen