Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Melitta Wasserkocher Prime Aqua 1018-02 edelstahl

Artikelnummer
Z19787164
EAN
4006508212996
Herstellernummer
4006508212996
Marke
Melitta
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
52,99 € 44,53 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19787164
EAN
4006508212996
Herstellernummer
4006508212996
Marke
Melitta

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
Breite230.000 Millimeter
Bruttobreite232.000 Millimeter
Bruttogewicht1.510 Kilogramm
Bruttohöhe264.000 Millimeter
Bruttotiefe178.000 Millimeter
Fassungsvermögen1,7 Liter
FeaturesÜberhitzungsschutz, automatische Abschaltung
Gewicht1.485 Kilogramm
GrundfarbeEdelstahl
Höhe180.000 Millimeter
Inhalt1,7 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher Prime Aqua
Kabellosja
Leistung2200 Watt
Mit Füllstandanzeigeaußen
Mit Siebja
Mit Temperaturanzeigenein
Temperaturreglernein
Tiefe260.000 Millimeter
Wasserfilternein
Wasserfüllstandsanzeigeaußen
Werks-Nr.4006508212996
Werkstoff des BehältersEdelstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wasserkocher 1,7l Edst Prime Aqua 2200W edst
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente