Mess-Becher 198-5 Allgemeine Werkstattausrüstung

Artikelnummer: Z00352976
EAN: 4000896174478
Herstellernummer: 198-5
Mess-Becher 198-5 Allgemeine Werkstattausrüstung
UVP: 10,83 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 9,85 € VE 1 Stück Netto 8,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Geeignet für Bremsflüssigkeit, Batterieflüssigkeit und nicht säurehaltige Flüssigkeiten

  • Material: HDPE
  • Farbe: weiß/ transparent
  • Füllmenge 2 Liter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Füllmenge (l) 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen