Mess-Becher 198-6 Allgemeine Werkstattausrüstung

Artikelnummer: Z00352965
EAN: 4000896174522
Herstellernummer: 198-6
HAZET
Mess-Becher 198-6 Allgemeine Werkstattausrüstung
UVP: 17,61 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 14,91 € VE 1 Stück Netto 12,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geeignet für Bremsflüssigkeit, Batterieflüssigkeit und nicht säurehaltige Flüssigkeiten

  • Material: HDPE
  • Farbe: weiß/ transparent
  • Füllmenge 5 Liter
  • Mit Ausgießer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Füllmenge (l) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen