• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 12%

HAZET Lamellen (Satz a 6 St.) 9012EL-06/6

UVP: 15,95 € 14,09 € Netto 11,84 €
- 25%

HAZET Krallengreifer 1975

UVP: 53,79 € 40,40 € Netto 33,95 €
- 22%

HAZET Rotor (Bj. 2013) 9012SPC-016N

UVP: 30,40 € 23,79 € Netto 19,99 €
- 26%

HAZET Ventileinheit 9012MG-02/6

UVP: 10,17 € 7,56 € Netto 6,35 €
- 24%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 1016/6

UVP: 3,99 € 3,03 € Netto 2,55 €
- 22%

HAZET Mutter (Bj. 2013) 9033-8-020N

Artikelnummer:  
Z00353526
EAN:  
4000896185320
Herstellernummer:  
9033-8-020N
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 16,12 €
12,63 €

Netto 10,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Einzel- und Ersatzteile
Netto-Gewicht 13 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mutter (Bj. 2013)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben