Messkanne 2000ml PP D.151xH.206mm blaue Skala 25:25 transparent

Artikelnummer: Z00065718
EAN: 4007228937008
Herstellernummer: 937000
Messkanne 2000ml PP D.151xH.206mm blaue Skala 25:25 transparent
Inkl. Steuern: 8,29 € VE 1 Stück Netto 6,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

transparent · lebensmittelbeständig · aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen · geschlossener Griff · mit eingespritzter und blau geprägter Skala

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 206
Skala (ml) 25:25
Inhalt (ml) 2000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen