Messkanne 5000ml PP D.203xH.257mm blaue Skala 100:100 transparent

Artikelnummer: Z00065720
EAN: 4007228939002
Herstellernummer: 939000
Messkanne 5000ml PP D.203xH.257mm blaue Skala 100:100 transparent
Inkl. Steuern: 10,77 € VE 1 Stück Netto 9,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

transparent · lebensmittelbeständig · aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen · geschlossener Griff · mit eingespritzter und blau geprägter Skala

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 257
Skala (ml) 100:100
Inhalt (ml) 5000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen