Messbecher a.PE 2l weiß/transp. m.Deckel/Klappe PRESSOL Flexauslauf

Artikelnummer: Z00036504
EAN: 4103810076220
Herstellernummer: 07622
Messbecher a.PE 2l weiß/transp. m.Deckel/Klappe PRESSOL Flexauslauf
Inkl. Steuern: 11,00 € VE 1 Stück Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyethylen · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · Auslauf in Trichterform ausgeführt · bruchsicher und standfest · ergonomisches Design · deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung · Farbe: weiß, transparent · Temperaturbereich -10 bis +110 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fassungsvermögen (l) 2
Farbe weiß, transparent
Füllinhalt (l) 2
Temperaturbereich (°C) -10 bis +110
Material Polyethylen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen