Messbecher a.PE 3l weiß/transp. m.Deckel/Klappe PRESSOL Flexauslauf

Artikelnummer: Z00036505
EAN: 4103810076237
Herstellernummer: 07623
Pressol
Messbecher a.PE 3l weiß/transp. m.Deckel/Klappe PRESSOL Flexauslauf
Inkl. Steuern: 14,48 € VE 1 Stück Netto 12,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus Polyethylen · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · Auslauf in Trichterform ausgeführt · bruchsicher und standfest · ergonomisches Design · deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung · Farbe: weiß, transparent · Temperaturbereich -10 bis +110 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fassungsvermögen (l) 3
Farbe weiß, transparent
Füllinhalt (l) 3
Temperaturbereich (°C) -10 bis +110
Material Polyethylen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen