Messbecher Blech 0,5l eichfähig m.Ausgußtrichter PRESSOL

Artikelnummer: Z00036507
EAN: 4103810073410
Herstellernummer: 07341
Messbecher Blech 0,5l eichfähig m.Ausgußtrichter PRESSOL
Inkl. Steuern: 9,08 € VE 1 Stück Netto 7,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Weißblech · mit Auslauftrichter · eichfähig · Auslaufrohr aus bruchsicherem Kunststoff, starr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fassungsvermögen (l) 0,5
Füllinhalt (l) 0,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen