Gew. Messeinsatz paar stg. 0,35mm aussen HP

Artikelnummer: Z00299351
EAN: 4029713281137
Herstellernummer: 0741140
hp
Gew. Messeinsatz paar stg. 0,35mm aussen HP
Inkl. Steuern: 229,86 € VE 1 Stück Netto 193,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindemesseinsatz Ausführung: Messeinsatz für metrisches Außengewinde. Lieferumfang: Paarweise. Attribute: Steigung: 0,35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen