Messeinsatz HM Kugel Abb.18/ 2,0mm Käfer

Artikelnummer: Z00297639
EAN: 4031452620610
Herstellernummer: 62061
Messeinsatz HM Kugel Abb.18/ 2,0mm Käfer
Inkl. Steuern: 27,91 € VE 1 Stück Netto 23,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, hartmetallbestückt Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert. Attribute: Ausführung: Kugel Ø 2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Kugel D 2 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen