Messeinsatz m. HM-Kugel D2 x35mm Käfer

Artikelnummer: Z00297699
EAN: 4031452522846
Herstellernummer: 5.2284
Käfer
Messeinsatz m. HM-Kugel D2 x35mm Käfer
Inkl. Steuern: 19,90 € VE 1 Stück Netto 16,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messeinsatz für Fühlhebelmessgerät Ausführung: Mit Gewinde Ø M1,6. Attribute: Kugel-Ø: 2 mm, Länge: 35,7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 35,7
Kugel-D mm 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen