Messeinsatz m.Rubinkug. D2 x12mm Käfer

Artikelnummer: Z00297698
EAN: 1234
Herstellernummer: 5.2296
Messeinsatz m.Rubinkug. D2 x12mm Käfer
Inkl. Steuern: 23,69 € VE 1 Stück Netto 19,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Messeinsatz für Fühlhebelmessgerät Ausführung: Mit Gewinde Ø M1,6. Attribute: Kugel-Ø: 2 mm, Länge: 12,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 12,8
Kugel-D mm 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen