Messeinsatz Stahl Abb.10/ 4.8mm Käfer

Artikelnummer: Z00297614
EAN: 4031452620047
Herstellernummer: 573/10
Käfer
Messeinsatz Stahl Abb.10/ 4.8mm Käfer
Inkl. Steuern: 5,51 € VE 1 Stück Netto 4,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, Stahl Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert. Attribute: Ausführung: plan, Ø 4,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung plan, D 4,8 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen