Messrad GWM 32

Artikelnummer: Z00477581
EAN: 3165140781541
Herstellernummer: 0601074000
Messrad GWM 32
UVP: 82,11 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 69,63 € VE 1 Stück Netto 58,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messrad GWM 32. Das leichte und handliche Messrad. Ergonomischer Pistolenhandgriff und leichte Aluminium-Ausführung für ein angenehmes Arbeiten. Teleskopschaft mit stufenloser Höhenverstellung für mehr Flexibilität und Komfort. Aluminium-Druckguss-Rad mit robustem Gummi-Mantel für den Einsatz auf jeder Oberfläche. Präzises Zählwerk in schlagfestem Kunststoffgehäuse. PTB zertifiziert, Schutztasche

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 34.960
Artikeltyp Messtechnik
Griff Teleskopgriff
Abmessung Breite (mm) 337
Abmessung Höhe (mm) 156
Abmessung Länge (mm) 665
Anwendungen [Bau, Landvermessung, Versorgungsunternehmen]
Radbremse nein
Produktart Messrad
Raddurchmesser (Umfang) 318,5 mm (1 m)
Mit Bauartzulassung false
Radständer ja
Max. Messwert 9999.9 m
Material Aluminium
Max. Messbereich (m) 9999.9
Messgenauigkeit 1 dm/100 m
Messraddurchmesser (m) 0.3185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen