Genauigkeits-Parallel-Unterlagen-Paare, DIN 6346-P, IT5, Höhe: 12x4,0x100

Artikelnummer: Z00424139
EAN: 4020772072186
AMF
Genauigkeits-Parallel-Unterlagen-Paare, DIN 6346-P, IT5, Höhe: 12x4,0x100
Inkl. Steuern: 74,10 € VE 1 Paar Netto 62,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Genauigkeits-Parallel-Unterlagen-Paare

Ausführung: Einsatzgehärtet und geschliffen, Genauigkeitsgrad 1, Abschnitt 2.2.1, Tab. 3, paarweise Toleranz IT 5, Nennmaß-Toleranz ISO 2768. Anwendung: Parallelstücke werden als Unterlagen, Anschläge oder Zwischenlagen auf Werkzeugmaschinen verwendet. Für Maschinenschraubstöcke oder Anreißplatten sind sie zur parallelen Auflage von Werkstücken unentbehrlich. Durch die günstige Stufung und den Genauigkeitsgrad 1 sind die Parallelstücke auch für Anreißarbeiten zweckmäßig. Die Parallelstücke können flach- oder hochkant verwendet werden. Die große Genauigkeit erlaubt auch das Aufeinanderlegen zweier Größen.

Mehrere gleichmäßige Paare sind auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar.

Hinweis: Sätze nicht aufeinander abgestimmt und nicht untereinander austauschbar. Abgestimmte Sätze auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz tp2 (mm) 0,005
Toleranz tp1 (mm) 0,008
Breite (b) (mm) 4,0
Länge (l) (mm) 100
Höhe H (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen