AMF Parallelunterlagen-Paar DIN6346P H.25xB.8xL.100mm AMF

Artikelnummer:  
Z00424142 
EAN:  
4020772072216 
Herstellernummer:  
72215 
Marke:  
AMF 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

81,37 €

Netto 68,38 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite (B) mm 8,0
Höhe H 25 Millimeter
Länge (l) 100 Millimeter
Nennmaßtoleranz 1: ± 0,2 mm / 2: ± 0,2 mm
Paar Toleranz tp1: 0,009 mm / tp2: 0,006 mm
Toleranz tp1 0,009 Millimeter
Toleranz tp2 0,006 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Genauigkeits-Parallel-Unterlagen-Paare

Ausführung: Einsatzgehärtet und geschliffen, Genauigkeitsgrad 1, Abschnitt 2.2.1, Tab. 3, paarweise Toleranz IT 5, Nennmaß-Toleranz ISO 2768. Anwendung: Parallelstücke werden als Unterlagen, Anschläge oder Zwischenlagen auf Werkzeugmaschinen verwendet. Für Maschinenschraubstöcke oder Anreißplatten sind sie zur parallelen Auflage von Werkstücken unentbehrlich. Durch die günstige Stufung und den Genauigkeitsgrad 1 sind die Parallelstücke auch für Anreißarbeiten zweckmäßig. Die Parallelstücke können flach- oder hochkant verwendet werden. Die große Genauigkeit erlaubt auch das Aufeinanderlegen zweier Größen.

Mehrere gleichmäßige Paare sind auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar.

Hinweis: Sätze nicht aufeinander abgestimmt und nicht untereinander austauschbar. Abgestimmte Sätze auf Anfrage lieferbar.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben