Quality Brand Feinmesstisch, gehärteter Stahl, Messhöhe 100 mm, starrer Querarm

Artikelnummer: Z00417670
EAN: 4250284777822
Quality Brand Feinmesstisch, gehärteter Stahl, Messhöhe 100 mm, starrer Querarm
Brutto Set-Preis 111,13 € Netto 93,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feinmesstische

- Gussfuß mit Messplatte aus gehärtetem Stahl, geschliffen und geläppt - Säule verchromt - Säulen-Ø 22 mm - Aufnahmebohrung 8 mm h7

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messtisch Ø 50 Millimeter
Ausladung 50 Millimeter
Messhöhe mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]