Feinmesstisch, gehärteter Stahl, Messhöhe 100 mm, verschiebbarer Querarm

Artikelnummer: Z00417671
EAN: 4250284777839
Feinmesstisch, gehärteter Stahl, Messhöhe 100 mm, verschiebbarer Querarm
Inkl. Steuern: 133,05 € VE 1 Stück Netto 111,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feinmesstische

- Gussfuß mit Messplatte aus gehärtetem Stahl, geschliffen und geläppt - Säule verchromt - Säulen-Ø 22 mm - Aufnahmebohrung 8 mm h7

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausladung (mm) 75
Messtisch (mm) 60 x 70
Messhöhe mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen