Mess- und Kontrollplatte mit Winkeleisengestell, LxB 1600x1000 mm

Artikelnummer: Z00417682
EAN: 4250284777945
Mess- und Kontrollplatte mit Winkeleisengestell, LxB 1600x1000 mm
Inkl. Steuern: 3.249,88 € VE 1 Stück Netto 2.730,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mess- und Kontrollplatten

- Aus dunklem Naturhartgestein - Mit Winkeleisengestell - Stabile Schweißkonstruktion aus Profilrohr - Mit Lagergarnituren - Arbeitshöhe ca. 900 mm Lieferung inkl. Stahlkugeleinsätzen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dicke (mm) 160
Abmessung L x B (mm) 1600 x 1000
Güte 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen