Parallel-Unterlagen-Satz, Länge 150 mm, 24 Paar

Artikelnummer: Z00436539
EAN: 4250284770724
Parallel-Unterlagen-Satz, Länge 150 mm, 24 Paar
Inkl. Steuern: 253,59 € VE 24 Stück Netto 213,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallel-Unterlagen-Sätze, im Holzständer

Ausführung: - Aus Stahl, gehärtet und paarweise geschliffen - Planparallel bearbeitet - Höhentoleranz ±0,01 mm, paarweise Toleranz IT 5 Anwendung: Parallelstücke werden als Unterlagen, Anschläge oder Zwischenlagen auf Werkzeugmaschinen verwendet. Für Maschinenschraubstöcke oder Anreißplatten sind sie zur parallelen Auflage von Werkstücken unentbehrlich. Durch die günstige 1-mm-Stufung ergibt sich ein großer Anwendungsbereich. Die Parallelstücke können flach- oder hochkant verwendet werden. Die große Genauigkeit erlaubt das Aufeinanderlegen zur Erreichung optimaler Auflagehöhen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe (mm) 8 - 42
Paar 24
Länge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen