Magnethalter für Messuhren, P18

Artikelnummer: Z00424746
EAN: 1234
Magnethalter für Messuhren, P18
Inkl. Steuern: 62,27 € VE 1 Stück Netto 52,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Magnethalter für Messuhren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausladung bis zur Messuhraufnahme (mm) 35
Abmessung Magnetfuß L x H x B (mm) 73 x 38 x 11
Messuhraufnahme 8 mm H7
Höhe mit Halterung (mm) 46
Haftkraft (N) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen