Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 19-teilig, 1 bis 10 mm

Artikelnummer: Z00477111
EAN: 3165140647601
Herstellernummer: 2609255133
Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 19-teilig, 1 bis 10 mm
Inkl. Steuern: 49,00 € VE 19 Stück Netto 41,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 19-teilig. DIY. Inhalt des Sets: 19 Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm. Gesamtlänge: 34 / 40 / 49 / 57 / 61 / 70 / 75 / 80 / 86 / 93 / 93 / 101 / 109 / 109 / 117 / 117 / 125 / 125 / 133 mm. Der Experte für Edelstahl und harte, zähe Stähle. Ein präzisionsgeschliffener, rechtsdrehender Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl, aus dem Vollen geschliffen. Sicheres Anbohren ohne Vorkörnen und hohe Rundlaufgenauigkeit zeichnen diesen Bohrer aus. Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, rostfreien Stahl (V2A/V4A) und Gusseisen. Hinweis: Nur mit Kühlmittel arbeiten!

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.543
Schneidstoff HSS
Abmessung Länge (mm) 155
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 100
Anzahl der Teile (St) 19
Max. Bohrbereich (mm) 10.0
Norm DIN 338
Min. Bohrbereich (mm) 1.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen