Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°, 19-teilig, 1 - 10 mm, Kunststoffrunddose

Artikelnummer: Z00184460
EAN: 3165140061179
Herstellernummer: 2607018361
Bosch
Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°, 19-teilig, 1 - 10 mm, Kunststoffrunddose
UVP: 79,50 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 29,40 € VE 19 Stück Netto 24,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, Bohrspitze 135 Grad, 19-teilig, in Kunststoffrunddose, Inhalt des Sets: 19 HSS-G Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm, Arbeitslänge: 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 mm, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidende Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: , Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, Hinweis: verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-G das Universalschneidöl 2 607 001 409

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 135
Volumen (dm³) 0.830
Typ N
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 67
Abmessung Breite (mm) 67
Anzahl der Teile (St) 19
Max. Bohrbereich (mm) 10
Oberfläche sonstige
Norm DIN 338
Min. Bohrbereich (mm) 1.00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen