Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°, 25-teilig, 1 - 13 mm, Metallkassette

Artikelnummer: Z00181873
EAN: 3165140145909
Herstellernummer: 2607018727
Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°, 25-teilig, 1 - 13 mm, Metallkassette
UVP: 201,04 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 70,36 € VE 25 Stück Netto 59,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, Bohrspitze 135 Grad, 25-teilig, in Metallkassette, Inhalt des Sets: 25 HSS-G Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm, Arbeitslänge: 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 / 87 / 94 / 94 / 101 / 101 / 101 mm, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidende Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: , Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, Hinweis: verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-G das Universalschneidöl 2 607 001 409

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidrichtung rechts
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Schneidstoff HSS
Product Type Zubehör
Spitzenwinkel 135 Grad
Oberfläche sonstige
Anzahl der Teile 25 SHEET
Abmessung Länge 195 Millimeter
Abmessung Breite 155 Millimeter
Min. Bohrbereich (mm) 1.00 Millimeter
Typ N
Norm DIN 338
Volumen 1.209 Kubikdezimeter
Max. Bohrbereich (mm) 13 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen