Metallbohrer-Set HSS-G, ProBox, 19-teilig, DIN 338, 135° 1-10 mm

Artikelnummer: Z00191026
EAN: 3165140689779
Herstellernummer: 2608587013
Metallbohrer-Set HSS-G, ProBox, 19-teilig, DIN 338, 135° 1-10 mm
UVP: 34,01 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 19 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-G, ProBox, 19-teilig, DIN 338, Bohrspitze 135 Grad, Inhalt des Sets: 19 Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm, Arbeitslänge: 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 mm, Abmessung Set: 172 x 115 x 42 mm, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidende Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: , Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, Hinweis: verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-G das Universalschneidöl 2 607 001 409

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 135
Volumen (dm³) 0.865
Typ N
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Abmessung Länge (mm) 171
Abmessung Höhe (mm) 44
Abmessung(en) Set mm 172,0 x 115,0 x 42
Abmessung Breite (mm) 115
Anzahl der Teile (St) 19
Max. Bohrbereich (mm) 10
Oberfläche blank
Norm DIN 338
Min. Bohrbereich (mm) 1.00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen