Metallbohrer-Set HSS-R, 10-teilig

Artikelnummer: Z00181899
EAN: 3165140415606
Herstellernummer: 2607019442
Metallbohrer-Set HSS-R, 10-teilig
UVP: 12,95 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 8,62 € VE 10 Stück Netto 7,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-R (Rollgewalzt), 10-teilig, Inhalt des Sets: 10 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /10 mm, in Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 10
Volumen (dm³) 0.291
Verpackung Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch
Typ sonstige
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Abmessung Länge (mm) 161
Abmessung (lxbxh) 160 x 95 x 15
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 95
Abbildung ähnlich nein
Anzahl Teile (St) 10
Max. Bohrbereich 10
Oberfläche sonstige
Norm DIN 338
NEU! nein
Min. Bohrbereich 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen