Metallbohrer-Set HSS-R, 19-teilig

Artikelnummer: Z00181893
EAN: 3165140415538
Herstellernummer: 2607019435
Metallbohrer-Set HSS-R, 19-teilig
UVP: 16,05 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 11,85 € VE 19 Stück Netto 9,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-R (Rollgewalzt), 19-teilig, Inhalt des Sets: 19 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 19
Volumen (dm³) 0.701
Verpackung Metallkassette mit Haftetikett mit Euroloch
Typ sonstige
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Abmessung Länge (mm) 155
Abmessung (lxbxh) 170 x 110 x 35
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 113
Abbildung ähnlich nein
Anzahl Teile (St) 19
Max. Bohrbereich 6.5
Oberfläche sonstige
Norm DIN 338
NEU! nein
Min. Bohrbereich 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen