• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Spiralbohrer-Kassette 2128-1

UVP: 83,66 € 56,00 € Netto 47,06 €
- 50%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-R, ProBox, 19-teilig, DIN 338, 1-10 mm

19 Stück pro Box

UVP: 18,14 € 9,00 € Netto 7,56 €
- 41%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 25-tlg, rollgewalzt

UVP: 27,01 € 16,01 € Netto 13,45 €

Zoro Selection HSS ½" Maschinenbohrer Set

36,83 € Netto 30,95 €
- 26%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-R, 25-teilig, 1 - 13 mm, Gripbox

Artikelnummer:  
Z00184416 
EAN:  
3165140647724 
Herstellernummer:  
2607017153 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 29,90 €
22,00 €

Netto 18,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 26%

Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung (lxbxh) 225 x 110 x 59
Abmessung Breite 115 Millimeter
Abmessung Höhe 63 Millimeter
Abmessung Länge 183 Millimeter
Abmessung b 110 Millimeter
Abmessung h 59 Millimeter
Abmessung l 225 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Anzahl Teile 25
Anzahl der Teile 25
Bruttogewicht 0.998 Kilogramm
Gewicht 1.045 Kilogramm
Inhalt 25 HSS-R Metallbohrer Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/ 6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/ 11/11.5/12/12.5/13 mm
Max. Bohrbereich 13
Min. Bohrbereich 1
Nettogewicht 0.448 Kilogramm
Norm -
Oberfläche -
SOL Date 15.08.2012
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Spartenbezeichnung 74
Spitzenwinkel -
Typ N
Verpackung Gripbox
Volumen 1.326 Kubikdezimeter
Zolltarifnummer 82075090
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer-Set-HSS-R (Rollgewalzt), 25-teilig, Inhalt des Sets: 25 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm, 25 Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl für Bohrmaschinen im handgeführten und stationären Einsatz, lange Lebensdauer, geringe Bruchgefahr dank hoher Elastizität, für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet, Hinweis: Verwendung von Kühlmittel empfohlen, z.B. Bosch Universalschneideöl 2 607 001 409
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben