Metallbohrer-Set HSS-R, DIN 338, 13-teilig, 1,5 - 6 mm

Artikelnummer: Z00189190
EAN: 3165140004220
Herstellernummer: 1609200201
Bosch
Metallbohrer-Set HSS-R, DIN 338, 13-teilig, 1,5 - 6 mm
UVP: 20,12 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 7,44 € VE 13 Stück Netto 6,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-R (Rollgewalzt), DIN 338, 13-teilig, Inhalt des Sets: 13 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm, Arbeitslänge: 18 / 24 / 30 / 33 / 36 / 39 / 43 / 47 / 52 / 52 / 57 / 57 / 63 mm, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr besonders beim Bohren unterhalb Durchmesser 6 mm, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 118
Volumen (dm³) 0.128
Typ N
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung(en) Set mm 13,0 x 78,0 x 130
Abmessung Breite (mm) 76
Anzahl der Teile (St) 13
Max. Bohrbereich (mm) 6.5
Oberfläche dampfangelassen
Norm DIN 338
Min. Bohrbereich (mm) 1.50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen