Metallbohrer-Set HSS-R, DIN 338, 25-teilig, 1 - 13 mm, Metallkassette

Artikelnummer: Z00181871
EAN: 3165140145886
Herstellernummer: 2607018725
Metallbohrer-Set HSS-R, DIN 338, 25-teilig, 1 - 13 mm, Metallkassette
UVP: 101,09 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 37,39 € VE 25 Stück Netto 31,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-R (Rollgewalzt), DIN 338, 25-teilig, in Metallkassette, Inhalt des Sets: 25 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm, Arbeitslänge: 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 / 87 / 94 / 94 / 101 / 101 / 101 mm, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr besonders beim Bohren unterhalb Durchmesser 6 mm, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 118
Volumen (dm³) 1.125
Typ N
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 42
Abmessung(en) Set mm 42,0 x 153,0 x 175
Abmessung Breite (mm) 153
Anzahl der Teile (St) 25
Max. Bohrbereich (mm) 13
Oberfläche dampfangelassen
Norm DIN 338
Min. Bohrbereich (mm) 1.00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen