Metallbohrer-Set HSS-R, DIN 338, 5-teilig, 2 - 6 mm

Artikelnummer: Z00184457
EAN: 3165140061070
Herstellernummer: 2607018351
Bosch
Metallbohrer-Set HSS-R, DIN 338, 5-teilig, 2 - 6 mm
UVP: 7,02 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 2,62 € VE 5 Stück Netto 2,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-R (Rollgewalzt), DIN 338, 5-teilig, Bohrerspitze 118 Grad, Inhalt des Sets: 5 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr besonders beim Bohren unterhalb Durchmesser 6 mm, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 118
Volumen (dm³) 0.035
Typ N
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Abmessung Länge (mm) 165
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung(en) Set mm 5,0 x 42,0 x 165
Abmessung Breite (mm) 42
Anzahl der Teile (St) 5
Max. Bohrbereich (mm) 6
Oberfläche dampfangelassen
Norm DIN 338
Min. Bohrbereich (mm) 2.00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen