Metallbohrer-Set HSS-R, DIN 338, 6-teilig, 2 - 8 mm

Artikelnummer: Z00184458
EAN: 3165140061087
Herstellernummer: 2607018352
Bosch
Metallbohrer-Set HSS-R, DIN 338, 6-teilig, 2 - 8 mm
UVP: 11,65 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 4,86 € VE 6 Stück Netto 4,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-R (Rollgewalzt), DIN 338, 6-teilig, Inhalt des Sets: 6 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Arbeitslänge: 24 / 33 / 43 / 52 / 57 / 75 mm, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr besonders beim Bohren unterhalb Durchmesser 6 mm, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 118
Volumen (dm³) 0.143
Typ N
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 16
Abmessung(en) Set mm 16,0 x 56,0 x 163
Abmessung Breite (mm) 56
Anzahl der Teile (St) 6
Max. Bohrbereich (mm) 8
Oberfläche dampfangelassen
Norm DIN 338
Min. Bohrbereich (mm) 2.00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen