Metallbohrer-Set HSS-R, DIN 338, 7-teilig, 2 - 10 mm

Artikelnummer: Z00184269
EAN: 3165140557375
Herstellernummer: 2607017036
Bosch
Metallbohrer-Set HSS-R, DIN 338, 7-teilig, 2 - 10 mm
UVP: 11,34 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 8,85 € VE 1 Packung Netto 7,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-R (Rollgewalzt), DIN 338, 7-teilig, Inhalt des Sets: 7 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, Arbeitslänge:24 / 33 / 43 / 52 / 57 / 75 / 87 mm, Gesamtlänge: 49 / 61 / 75 / 86 / 93 / 117 / 133 mm, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe, hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, geringe Bruchgefahr besonders beim Bohren unterhalb Durchmesser 6 mm, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 118
Volumen (dm³) 0.255
Typ N
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 21
Abmessung Breite (mm) 81
Anzahl der Teile (St) 7
Max. Bohrbereich (mm) 10
Oberfläche dampfangelassen
Norm DIN 338
Min. Bohrbereich (mm) 2.00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen