Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Metallbohrer-Set HSS-TiN, 19-teilig, 1 -10 mm, Gripbox

Artikelnummer
Z00184415
EAN
3165140647717
Herstellernummer
2 607 017 152
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184415
EAN
3165140647717
Herstellernummer
2 607 017 152
Marke
Bosch

Technische Daten

Abbildung ähnlichnein
Abmessung (L x B x H)164 x 88 x 35
Abmessung Breite90 Millimeter
Abmessung Höhe37 Millimeter
Abmessung Länge150 Millimeter
Abmessung b88 Millimeter
Abmessung h35 Millimeter
Abmessung l164 Millimeter
Anzahl der Teile19
Bruttogewicht0,430 Kilogramm
Gewicht0.448 Kilogramm
HerkunftChina
HerkunftslandCN
Inhalt19 HSS-Tin Metallbohrer Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/ 6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm
Max. Bohrbereich10
Min. Bohrbereich1
Nettogewicht0,424 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Norm-
Oberflächenitriert
SOL Date15.08.2012
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffHSS
Spartenbezeichnung74
Spitzenwinkel-
TypN
VerpackungGripbox
Volumen0,500 Millimeter
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung), 19-teilig, in Kunststoff-Aufbewahrungsbox, Inhalt des Sets: 19 HSS Titanium Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm, Set mit leistungsstarken Metallbohrern mit hochwertiger Titan-Nitrid-Beschichtung für besonders lange Lebensdauer und schnellen Bohrfortschritt, bis zu 40 Prozent schnellerer Bohrfortschritt als bei vergleichbaren Bohrern ohne Titan-Nitrid-Beschichtung, bis zu 6-fach längere Lebensdauer bei fachgerechter Kühlung, geeignet für legierten und unlegierten Stahl, Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze, Hartkunststoff, etc., Hinweis: Nicht in Aluminium verwenden, nur mit Kühlflüssigkeit arbeiten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente