Bosch Metallbohrer-Set HSS-TiN, 25-teilig

Artikelnummer: Z00184417
EAN: 3165140647731
Herstellernummer: 2607017154
Bosch Metallbohrer-Set HSS-TiN, 25-teilig
UVP: 40,25 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 26,11 € VE 1 Packung Netto 21,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan Beschichtung), 25-teilig, Inhalt des Sets: 25 HSS-Tin Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm, Bosch-HSS-TiN-Bohrer nach DIN 338 erlauben einen bis zu 40 Prozent rascheren Bohrfortschritt als vergleichbare Bohrer mit 118 Grad-Bohrspitze ohne Kreuzschliff, mit der Titanbeschichtung ergibt sich geringste Reibung, die wirkungsvoll das Kaltaufschweißen reduziert, besonders geeignet zum Bohren in Hartkunststoffen wie Plexiglas, zweispiraliger, goldfarbener Bohrer, titanbeschichtete Bohrspitze, Neigung 135 Grad Schneide, 2-Schneider Schneidrichtung, Maßnorm DIN 338, in robuster Kunststoff-Aufbewahrungsbox, Abmessungen: 225 x 110 x 59 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Norm DIN 338
Spitzenwinkel 25
Verpackung Gripbox
Schneidrichtung rechts
Volumen 1.345 Kubikdezimeter
Anzahl Teile 25 SHEET
Abbildung ähnlich nein
Min. Bohrbereich 1
NEU! nein
Max. Bohrbereich 6
Abmessung (lxbxh) 225 x 110 x 59
Schneidstoff HSS
Abmessung Breite 116 Millimeter
Oberfläche hartstoffbeschichtet
Abmessung Höhe 63 Millimeter
Typ sonstige
Abmessung Länge 184 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen