Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung), ProBox, 25-teilig, 1-13 mm

Artikelnummer: Z00191032
EAN: 3165140689830
Herstellernummer: 2608587019
Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung), ProBox, 25-teilig, 1-13 mm
UVP: 107,85 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 74,07 € VE 25 Stück Netto 62,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung), ProBox, 25-teilig, Inhalt des Sets: 25 HSS-TiN Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm, Arbeitslänge: 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 / 87 / 94 / 94 / 101 / 101 / 101 mm, Abmessung Set: 200 x 115 x 58 mm, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas, erlaubt bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt als vergleichbare Bohrer mit 118 Grad-Bohrspitze ohne Kreuzschliff, durch Titan-Nitrid-Beschichtung geringste Reibung, dies reduziert wirkungsvoll das Kaltaufschweißen, Hinweis: Nicht in Aluminium verwenden, nur mit Kühlflüssigkeit arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 135
Volumen (dm³) 1.180
Typ N
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Abmessung Länge (mm) 195
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung(en) Set mm 200,0 x 115,0 x 58
Abmessung Breite (mm) 110
Anzahl der Teile (St) 25
Max. Bohrbereich (mm) 13
Oberfläche nitriert
Norm DIN 338
Min. Bohrbereich (mm) 1.00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen