Metallbohrer-Set Robust Line HSS-G, DIN 135, 135°, 13-teilig, 1,5 - 6,5 mm

Artikelnummer: Z00184239
EAN: 3165140446228
Herstellernummer: 2607010538
Metallbohrer-Set Robust Line HSS-G, DIN 135, 135°, 13-teilig, 1,5 - 6,5 mm
UVP: 22,72 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 15,10 € VE 13 Stück Netto 12,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set Robust Line HSS-G (geschliffen), DIN 338, Bohrspitze 135 Grad, 13-teilig, Inhalt des Sets: 13 Robust Line HSS-G Metallbohrer mit Durchmesser: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm, Arbeitslänge: 18 / 24 / 30 / 33 / 36 / 39 / 43 / 47 / 52 / 52 / 57 / 57 / 63 mm, Setgröße: 124 x 106,5 x 23 mm, Robust Line: robust und widerstandsfähig: innovativer stoßdämpfender Außenrahmen, widerstandsfähig auch bei gröbsten Belastungen, kompakt und immer zur Hand: handliches und praktisches Taschenformat, jederzeit griff- und einsatzbereit, Inhalt auf einen Blick erkennbar, praktischer Aufklappmechanismus: gewährleistet schnelles und einfaches Entnehmen und Verstauen des Zubehörs, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidende Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: , Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, Hinweis: verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-G das Universalschneidöl 2 607 001 409

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 135
Volumen (dm³) 0.294
Typ N
Setgröße C
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Abmessung Länge (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung(en) Set mm 124,0 x 106,5 x 23
Abmessung Breite (mm) 105
Anzahl der Teile (St) 13
Max. Bohrbereich (mm) 6.5
Oberfläche sonstige
Norm DIN 338
Min. Bohrbereich (mm) 1.50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen