Metallbohrer-Set Robust Line HSS-TiN, 135°, 6-teilig, 2 - 8 mm

Artikelnummer: Z00184233
EAN: 3165140446143
Herstellernummer: 2607010530
Bosch
Metallbohrer-Set Robust Line HSS-TiN, 135°, 6-teilig, 2 - 8 mm
UVP: 36,34 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 24,97 € VE 6 Stück Netto 20,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer-Set Robust Line HSS-TiN (Titan Beschichtung), Bohrspitze 135 Grad, 6-teilig, Bohrspitze 135 Grad, Inhalt des Sets: 6 Robust Line HSS-TiN Metallbohrer mit Durchmesser: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Arbeitslänge: 24 / 33 / 43 / 52 / 57 / 75 mm, Setgröße: 156,5 x 69,5 x 23 mm, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit besonderer Oberflächenvergütung durch Titan-Nitrid-Beschichtung, Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: goldfarben, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas, erlaubt bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt als vergleichbare Bohrer mit 118 Grad-Bohrspitze ohne Kreuzschliff, durch Titan-Nitrid-Beschichtung geringste Reibung, dies reduziert wirkungsvoll das Kaltaufschweißen, Hinweis: Nicht in Aluminium verwenden, nur mit Kühlflüssigkeit arbeiten, verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-TiN das Universalschneidöl 2 607 001 409, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas, erlaubt bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt als vergleichbare Bohrer mit 118 Grad-Bohrspitze ohne Kreuzschliff

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 135
Volumen (dm³) 0.252
Typ N
Setgröße A
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung(en) Set mm 156,5 x 69,5 x 23
Abmessung Breite (mm) 70
Anzahl der Teile (St) 6
Max. Bohrbereich (mm) 8
Oberfläche nitriert
Norm DIN 338
Min. Bohrbereich (mm) 2.00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen