Mini-X-Line-Metallbohrer-Set, 7-teilig

Artikelnummer: Z00182748
EAN: 3165140465250
Herstellernummer: 2607019673
Mini-X-Line-Metallbohrer-Set, 7-teilig
UVP: 10,25 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 6,82 € VE 1 Packung Netto 5,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mini-X-Line-Metallbohrer-Set, 7-teilig, Inhalt des Sets: 7 Metallbohrer mit Durchmesser: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, in Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.220
Verpackung Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung (lxbxh) 145 x 83 x 21
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 80
Abbildung ähnlich nein
Anzahl der Teile (St) 7
NEU! nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen