BohrBoy HSS 19tlg 1-10/0,5 mm

Artikelnummer: Z00002161
EAN: 4000146605004
Herstellernummer: 60500
BohrBoy HSS 19tlg 1-10/0,5 mm
Inkl. Steuern: 13,84 € VE 1 Stück Netto 11,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer-Sätze HSS

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
  • Gute Spanabfuhr
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg. 0,5
Tlg. 19
Ø (mm) 1-10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen