Bohrer-Magazin HSS-Co ECO 70tlg bestehend aus: je 5 Stück: 1,0 - 5,0 mm je 3 Stück: 5,5 - 7,5 mm je 2 Stück 8,0 - 10,0 mm

Artikelnummer: Z00006184
EAN: 4000146606438
Herstellernummer: 60643
Bohrer-Magazin HSS-Co ECO 70tlg bestehend aus: je 5 Stück: 1,0 - 5,0 mm je 3 Stück: 5,5 - 7,5 mm je 2 Stück 8,0 - 10,0 mm
Inkl. Steuern: 119,67 € VE 1 Stück Netto 100,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer-Magazin ECO

  • HSS-Co ECO Line
  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, cobaltlegiert, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3mm

Inhalt:
70 kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft
HSS-Co DIN 338 ECO
je 5 Ø 1 5 mm um 0,5 mm steigend
je 3 Ø 5,5 7,5 mm um 0,5 mm steigend
je 2 Ø 8 10 mm um 0,5 mm steigend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-Co 5 %
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Toleranz h8
Spitzenwinkel 135°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen