Bohrer-Magazin HSS-R 170tlg 1-10/0,5 mm ECO

Artikelnummer: Z00002165
EAN: 4000146606001
Herstellernummer: 60600
Bohrer-Magazin HSS-R 170tlg 1-10/0,5 mm ECO
Inkl. Steuern: 60,14 € VE 1 Stück Netto 50,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer-Sätze HSS

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
  • Gute Spanabfuhr
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg. 0,5
Tlg. 170
Ø (mm) 1-10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen