PROJAHN Bohrerkassette HSS-Co 19tlg 1-10/0,5 mm ECO

Artikelnummer: Z00002149
EAN: 4000146603819
Herstellernummer: 60381
PROJAHN Bohrerkassette HSS-Co 19tlg 1-10/0,5 mm ECO
Inkl. Steuern: 38,08 € VE 1 Stück Netto 32,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer-Kassette ECO

  • HSS-Co ECO Line
  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, cobaltlegiert, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3mm

Inhalt:
19 kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft
HSS-Co DIN 338 ECO
je 1 Ø 1 10 mm um 0,5 steigend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 135°
Toleranz h8
Material HSS-Co 5 %
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen