Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Bohrerkassette HSS-R 91tlg 1-10/0,1 mm ECO

Artikelnummer
Z00002140
EAN
4000146613368
Herstellernummer
60336
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
109,99 € 94,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00002140
EAN
4000146613368
Herstellernummer
60336
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Verpackung91-tlg. in Metallkassette
VerwendungStahl Guss Graphit Bronze Messing Aluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spiralbohrer-Kassette ECO
  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
  • Gute Spanabfuhr
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
Inhalt:
  • 91 kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-R nach DIN 338 Typ N ECO
  • je 1 Ø 1 10 mm um 0,1 steigend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente