PROJAHN Kassette Stufenbohrer mit Spiralnute HSS-Co 3-tlg. Gr. 1 - 3

Artikelnummer: Z00002417
EAN: 4000146769119
Herstellernummer: 76911
PROJAHN Kassette Stufenbohrer mit Spiralnute HSS-Co 3-tlg. Gr. 1 - 3
Inkl. Steuern: 135,15 € VE 1 Stück Netto 113,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer mit Spiralnute Set HSS-Co 5 %

  • Mehrstufenbohrer mit Spiralnute, Kantenbrecher und 3-Flächenschaft, zum Bohren und Entgraten zylindrischer Löcher
  • Scharfe Bohrerspitze: sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Durch 2 Spiralnuten:
  • Hohe Laufruhe und sehr gute Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr, besonders bei nicht brechenden Spänen
  • Die spiralförmige Geometrie der Nuten bewirkt eine höhere Standzeit des Werkzeugs
  • Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten Ansenken oder Entgraten verwendet werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrbereich 4 - 12, 6 - 20, 6 - 30
Größen 1, 2, 3
ØSchaft 6, 8, 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen