• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, ProBox, 19-teilig, DIN 338, 135° 1-10 mm

19 Stück pro Box

UVP: 27,20 € 17,50 € Netto 14,71 €
- 41%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-Co (Cobalt-Legierung), ProBox, 19-teilig, DIN 338, 1-10 mm

19 Stück pro Box

UVP: 45,39 € 26,87 € Netto 22,58 €
- 57%
- 29%

Bosch Metallbohrer-Set Robust Line HSS-Co, DIN 135, 135°, 13-teilig, 1,5 - 6,5

13 Stück pro Box

UVP: 27,25 € 19,44 € Netto 16,34 €

PROJAHN Kassette Stufenbohrer mit Spiralnute HSS-G 3-tlg. Gr. 1 - 3

Lieferung in 1 Werktag.

112,00 €

Netto 94,12 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

ØSchaft 6, 8, 10
Bohrbereich 4 - 12, 6 - 20, 6 - 30
Größen 1, 2, 3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stufenbohrer mit Spiralnute Set HSS-G

  • Mehrstufenbohrer mit Spiralnute, Kantenbrecher und 3-Flächenschaft, zum Bohren und Entgraten zylindrischer Löcher
  • Scharfe Bohrerspitze: sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Durch 2 Spiralnuten:
  • Hohe Laufruhe und sehr gute Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr, besonders bei nicht brechenden Spänen
  • Die spiralförmige Geometrie der Nuten bewirkt eine höhere Standzeit des Werkzeugs
  • Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten Ansenken oder Entgraten verwendet werden
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben